エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76766166 品番45-289-224
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。
エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。
1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。
延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。
保証期間は10年間です。
モニターアーム本体は別売りとなります。

用途LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ セット内容23cm延長用アーム、キャップ マットブラック 本体質量(kg)約0.5 保証期間10年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする