曜日別特売
70780070 ビギナーズナイフ 道刃物工業 76768187

70780070 ビギナーズナイフ 道刃物工業 76768187
70780070 ビギナーズナイフ 道刃物工業 76768187
70780070 ビギナーズナイフ 道刃物工業 76768187
70780070 ビギナーズナイフ 道刃物工業 76768187

ビギナーズナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード76768187品番70780070
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丸みのある柄で、初心者でも使いやすい木彫用ナイフです。
切削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。
両刃なので利き手を選ばずどなた様でもお使い頂けます。
鋼には青紙二号三層鋼を使用し切れ味も長持ち
アウトドアにも是非!

用途
木彫、アウトドア
幅(mm)60(研ぎ)/15(刃の根元)全長(mm)160材質(柄部)ケヤキ付属品刃先保護キャップ仕様鋼材:青紙2号(三層鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする