TK-NG-5 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 長傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768293 TK-NG-5 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 長傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768293 TK-NG-5 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 長傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768293 TK-NG-5 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 長傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768293 TK-NG-5 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 長傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768293

ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 長傘用 防水ケース付き

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76768293 品番 TK-NG-5
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・ビヨーンdo傘カバーは、雨の日の満員電車やバスでの通勤・通学に役立つスマートな長傘カバーです。濡れた傘にサッとかぶせるだけで、水滴から徹底ガード!自分もまわりも濡らしません。
・持ち運びに便利なコンパクトサイズで、カバンなどに付けられるシリコン紐付き。
・使用後は、付属の防水収納ケースに入れれば、カバンに収納しても水濡れ知らず。
・プラスチック製だからお手入れも簡単で、水洗いして乾かすだけでOK!
・梅雨や台風シーズン、秋雨シーズンなど、長雨が連日続く場合にも繰り返しご利用いただけます。ビニール傘カバーや布製傘カバーと違い、何度も繰り返し使用できる環境に優しいアイテムです。<

材質プラスチック/シリコーンゴム ミント 寸法(mm)(約)収納時:全長100/口部分50、使用時:全長700/口部分50 質量(g)約55 付属品防水ポーチ、取扱説明書
注意
※水漏れについて・・・本製品は完全防水ではございません。
※しっかり伸ばして使用しない場合または水がたまっている状態の場合には節の境目から水が漏れる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76768257
2023-06-06
用途:
ぬれたかさを入れる
製造業

普通の傘だけど、、、ちいさくて入りきらなかった、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする