棚が全段動く 扉付き薄型本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76770628 品番 FRM-0101DOORSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

突っ張り上置きセットなので天井まで空間の無駄を省いて大量収納。
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。ミドルなサイズの薄型幅81はリビングに最適
突っ張り コミック スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4

備考
【本体】
可動棚:16枚
/【上置き】
可動棚:4枚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×18.5×238.5〜253.5 材質[本体]プリント化粧繊維板 梱包数4 組立時間お客様組立(105分/目安/大人2人) ダークブラウン (DB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする