※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776578 LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776578 LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776578 LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776578 LY-4AU40A K2U レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール) 76776578

レバーハンドル間仕切り錠 LY-4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76776578 品番 LY-4AU40A K2U
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。

材質アルミ 形状レバー座:K2U 勝手右(R) ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置 適合扉厚(mm)28〜33 バックセット(mm)51 間仕切り錠 アルミ、アルマイトシルバー(40A) 寸法(mm)20(受座) 用途室内間仕切りやトイレのドアなどに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76776614
2024-07-06
用途:
トイレの錠交換
飲食業

ホームセンターで探してもぴったりなのがなく困ってました。
交換もかんたんで、よろこんでいます。

対象商品:
76776605
2023-12-27
用途:
ドアノブ交換

普通に交換できました、注文の際に気を付けるのはLRの違いだけです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする