※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M711-02-AW-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76776998 PF2M711-02-AW-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76776998 PF2M711-02-AW-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76776998

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)1〜100 出力仕様(out1)NPN、(out2)NPN 注文コード76776998 品番PF2M711-02-AW-A
参考基準価格(税別)¥18,810 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8341種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 出力仕様(out1)NPN、(out2)NPN 流量調整弁 校正証明書あり 配管取出方向ストレート 単位SI単位 適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります) 流体温度範囲(℃)0〜50 定格圧力範囲(MPa)-0.07〜0.75 流量範囲(L/min)1〜100 オプション(オプション1)コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(オプション2)ブラケット(流量調整弁無し用)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする