※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
1〜100
出力仕様
(out1)NPN、(out2)アナログ1-5V⇔アナログ0-10V
注文コード
76800125
品番
PF2M711L-N2-C-MR
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・出力仕様・仕様
など
8341
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
NPT1/4
出力仕様
(out1)NPN、(out2)アナログ1-5V⇔アナログ0-10V
流量調整弁
無
校正証明書
なし
配管取出方向
背面配管
単位
単位切替機能
適合流体
乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります)
流体温度範囲(℃)
0〜50
定格圧力範囲(MPa)
-0.07〜0.75
流量範囲(L/min)
1〜100
オプション
(オプション1)コネクタ付リード線(2m)、(オプション2)パネルマウントアダプタ(流量調整弁無用)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。