4F330E-10-TP-DC110V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD 76825621

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC110 接続口径Rp3/8 注文コード76825621 品番4F330E-10-TP-DC110V
参考基準価格(税別)¥34,760 販売価格(税込) ¥34,183
販売価格(税別)
31,075
この商品は電圧・接続口径など134種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp3/8 電圧(V)DC110 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする