4F330E-08-TP-P1N-AC200V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD 76825691

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径Rp1/4 注文コード76825691 品番4F330E-08-TP-P1N-AC200V
参考基準価格(税別)¥33,620 販売価格(税込) ¥32,987
販売価格(税別)
29,988
この商品は電圧・接続口径など134種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rp1/4 電圧(V)AC200 ポート数5 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする