CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
Rp1/4
注文コード
76825707
品番
4F330E-08-TP-P1-AC100V
参考基準価格(税別)
¥33,360
販売価格(税込)
¥32,725
販売価格(税別)
¥
29,750
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rp1/4
電圧(V)
AC100
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード