CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC100
接続口径
Rp3/8
注文コード
76840872
品番
4F340E-10-GP-AC100V
参考基準価格(税別)
¥38,280
販売価格(税込)
¥37,510
販売価格(税別)
¥
34,100
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
接続口径
Rp3/8
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード