CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC220
接続口径
Rp3/8
注文コード
76841737
品番
4F349-10-M2R-AC220V
参考基準価格(税別)
¥26,910
販売価格(税込)
¥26,345
販売価格(税別)
¥
23,950
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
が
9051
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rp3/8
電圧(V)
AC220
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気