夏の暑さ対策として今のうちから帆を張れるように単管の端っこへ設置しておきました。
ここ数年、日本の暑さは異常です。
安くても必要十分な作りと耐久性だと思います。
ですから、リピートで購入しました。
価格以上にしっかりとした作りで安心感がありとても良かった。
子供の為にブランコを作ろうと考え、単管で一辺2.5mの正方形を作りました。(2mにしたほうが良かったかも)
シェードを付けて日除けに。
ブランコは後日にして、とりあえずハンモックを取り付けてます。
シェードもハンモックも、このクランプを利用して取り付けしました。
ハンモックには充分な強度です。
この値段なら安い。色々使えそう。
追加購入します。
単管へ取り付け、他の金具類を止めるのに重宝しています。
安心感も問題ありません。
単管にワイヤーや鋼線を張るのによく使います。
品質に問題はありません。欲を言えば高耐食かドブメッキの商品も用意していただけると嬉しいです。
錆びず、しっかり固定出来、希望通りの取り付けが出来ました。