4F410-08-GLS-DC24V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4〜) CKD 76858722

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径Rc1/4 注文コード76858722 品番4F410-08-GLS-DC24V
参考基準価格(税別)¥21,680 販売価格(税込) ¥21,657
販売価格(税別)
19,688
この商品は電圧・接続口径など7975種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rc1/4 電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする