※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Φ4、M5×0.8
注文コード
76862267
品番
VHK2A-04F-M5R
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・バルブ型式・ねじの種類
など
383
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Φ4、M5×0.8
ブラケット
なし
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
接続口径1
Φ4
接続口径2
M5×0.8
色(つまみ部)
レッド
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。