外径(Φmm)40
最高回転速度(min-1)20000
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHK-OHグループ(Φ3.0〜6.35mm)
最大出力(W)1200
コード長さ(m)2(中間コネクタ付)
曲げ半径(mm)70(コード)
最大トルク(N・m)1
質量(kg)2.8
付属品コレットナット(K-265)/ インサート / フェルールセット/スパナ(12×14):2 枚
圧力(MPa)0.2〜3.0(クーラント)/0.2〜1.0(オイルミスト)
コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)対応