CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC200
接続口径
Rc3/8
注文コード
76866587
品番
4F410-10-E1S-AC200V
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥16,322
販売価格(税別)
¥
14,838
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
7975
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rc3/8
電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード