若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
ハンマータッカー用 ステープル PP10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5000本×20箱)
注文コード
76874718
品番
PP10000
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハンマータッカーE10用ステープル
用途
ルーフィング・透湿防水シート止め用
材質
鉄
幅(mm)
10
全長(mm)
10
線材(幅×厚さ)(mm)
1.24×0.6