※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ステープル 7mm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 長さ(mm)25 注文コード76874937 品番PM725S
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 長さ(mm)25 幅(mm)7 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする