※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の リベッター/ナッター/タッカー
若井産業の ハンドタッカー
若井産業の ハンドタッカー関連品
ステンレス ステープル 7mm幅
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
長さ(mm)
22
注文コード
76876084
品番
PM722S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材+内装・家具木工
材質
ステンレス
長さ(mm)
22
幅(mm)
7
色
生地
線材(幅×厚さ)(mm)
1.3×0.8