Dr.LEAK YF PAG蛍光剤入漏れ止め剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード76877475 品番LL-DR1-YF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

R1234yf冷媒ガス漏れ止め剤入りです。
潤滑性向上、蛍光式漏れ検知効果、特許品と純正品の配合しています。
PAG専用です。

成分PAGオイル7g、蛍光剤入り漏れ止め剤13g、R1234yf冷媒ガス30g 用途R1234yfPAG用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
注意
※電動コンプレッサー車には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする