イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 耐熱/防錆塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆塗料
ラスガードクリアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15L)
注文コード
76877606
品番
161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
浸透性、半乾性防錆塗料です。
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。
浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
使用温度範囲(℃)
100以下
タイプ
【ワックス】被膜タイプ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性