画像準備中

オイルドレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ヤマダブルー 注文コード76878139 品番OD-700-B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

オイルドレンOD-シリーズは、廃油を確実に受ける。
溜めた廃油を清潔・迅速に移送出来ます。
廃油処理を確実におこなうために設計されたオイルドレンです。
安定の良い台車とブレーキ付キャスターでスムーズ・安全作業ができます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

タンク容量(L)55 ヤマダブルー 全高(mm)1128〜1739 幅(mm)481 質量(kg)15 アズワン品番64-6739-50 危険物の類別非危険物
注意
※本機は、排出のためのポンプは内蔵しておりませんので、別売りのポンプをご購入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする