画像準備中

オイルドレン 手動ポンプ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ヤマダブルー 注文コード76878218 品番OD-700PG-B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

手動ロータリーポンプを内蔵し、大型の角型受皿で作業性を向上、ロータリーポンプによってタンク内の廃油を排出できます。
360度回転可能な受皿で作業のしやすい位置にセットできます。
使用済みオイルエレメント置場をサイズアップ。
作業性が格段に上がりました。

タンク容量(L)55 ヤマダブルー 全高(mm)1128〜1739 幅(mm)565 質量(kg)17.5 吐出量(L/回)手動駆動ポンプ:約10 アズワン品番64-6739-52 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする