モヘア (ブロンズ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード76884405 品番YDFB662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベース幅5mm 長さ6mm、9mmモヘアです。

長さ(mm)6
注意
※LIXIL製隙間風対策用アルミ 汎用モヘアアタッチメントと組合せてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76884405
2025-10-09
用途:
電動シャッターレール のモヘア交換
電気・ガス・熱供給・水道業

5ミリ幅のモヘアは、なかなか見つからず苦労したが モノタロで発見。即購入し 、DIYで取付けた。すり減ったモヘアの交換により、シャッターのバタつきがなくなり快適になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする