寸法(縦×横)(cm)16.5×23.3
高さ(cm)3.5
セット内容一越ちりめんカット3.5×3.5cm(12色各10枚/レーヨン)120枚・ツールボックス・ピンセットA(ベーシック/鉄)・ピンセットC(わし口/ステンレス)・ヘアクリップ(ゴールド・シルバー)各1個・座金(ゴールド・シルバー)各5個・樹脂パール(プラスチック)約20個・丸台紙(25・30・35mm/紙)各5枚・ヘアーコーム 1個・半月スチロール 30mm,35mm各1個・2wayブローチ(30mm,35mm/ゴールド、シルバー)各1個・丸つまみ&剣つまみの作り方説明書