元廣
元廣の 裁縫用資材
元廣の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
元廣の 毛糸/レース糸
毛糸 シティカラードウール極太 5玉セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76886679
品番
312042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
染色していないウール100%の極太タイプの毛糸です。羊の毛そのものの色でできています。染料などを一切使用していないため、エコロジックな商品となります。お買得な5玉入りパック。
質量(g)
30
混率(%)
ウール100
使用針
棒針9〜11号・かぎ針7/0〜8/0
ゲージ
15〜16目・21〜22段
色番
806
用途
セーターやベスト、カーディガン等のウェアーをはじめマフラー、帽子等幅広い用途で
注意
※同じカラー番号でも製造ロットによって若干色目が異なる場合がございます。
※製造ロット番号の指定はお受けできかねますので予めご了承ください。
※製造工程上、玉の中に結び目が発生する場合があります。予めご了承ください。