CMOC-55 ワッペン ユニコーンカップケーキ クラシカルモダンシュシュ 76887108 CMOC-55 ワッペン ユニコーンカップケーキ クラシカルモダンシュシュ 76887108 CMOC-55 ワッペン ユニコーンカップケーキ クラシカルモダンシュシュ 76887108

ワッペン ユニコーンカップケーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76887108 品番CMOC-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。
(1枚入り)

材質表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約39×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする