CMOC-57 サテンワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 76887126 CMOC-57 サテンワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 76887126 CMOC-57 サテンワッペン チェリー クラシカルモダンシュシュ 76887126

サテンワッペン チェリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76887126 品番CMOC-57
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
光沢のある少しぷっくりしたサテン地にラメ糸でキラキラ可愛い刺繍ワッペン。
(1枚入り)

材質表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、サテン:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約44×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする