SMI-25 シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー スマイリーフェイス 76887223 SMI-25 シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー スマイリーフェイス 76887223 SMI-25 シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー スマイリーフェイス 76887223

シール&アイロン接着連続ワッペン ジェントルマンスマイリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76887223 品番SMI-25
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

子供から大人まで幅広く安定して人気のあるスマイリー。
毎日の通園通学が楽しくなる入園入学シリーズです。
デコ感覚で貼ってはがせるシールタイプのワッペン。アイロン接着も可能。
(1枚入り)

タイプジェントルマンスマイリー 材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:EVA樹脂、フェルト:ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする