ミヤコ
ミヤコの 空調/換気関連部品
ミヤコの エアコン部材
ミヤコの ドレン管
エアコン用ドレンホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76892769
品番
MTFD14-14X3M
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。
50ごとにカットが可能です。
接続部外径16・18mm用です。
ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
材質
PE
長さ(m)
3
ホース内径(Φmm)
14
ホース外径(Φmm)
19
接続口外径(Φmm)
16・18
注意
※接続部寸法を確認の上ご使用ください。