ソロバン玉リング内ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76894634 品番M153RK-9.52X1/2
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。

ねじの種類Rc 寸法d1(Φmm)Rc1/2 寸法d2(mm)9.52 材質黄銅製 全長(mm)40 寸法L(mm)40
注意
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする