TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング軽少荷重(外径40〜60mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76902203
品番
T-SSWF70-300
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
外径(Φmm)
70
ばね定数(N/mm)
26.1
自由長(mm)
300
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
用途
プレス金型、プラスチック金型に
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
38.5
寸法D(mm)
70
識別色
黄