TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング重荷重(外径6〜12mm)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
10
外径(Φmm)
8
注文コード
76902316
品番
T-SSWH8-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
この商品は
自由長・外径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
識別色
緑
自由長(mm)
10
外径(Φmm)
8
ばね定数(N/mm)
85.8
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
4
材質
SWOSC-V相当
種類
重荷重
用途
プレス金型、プラスチック金型に