コイルスプリング重荷重(外径20〜25mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76903488 品番 T-SSWH22-60
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

外径(Φmm)22 ばね定数(N/mm)98.7 自由長(mm)60 種類重荷重 材質SWOSC-V相当 用途プレス金型、プラスチック金型に 寸法L(mm)60 寸法d(mm)11 寸法D(mm)22 識別色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする