TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング中荷重(外径14〜18mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76905579
品番
T-SSWM16-30
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
識別色
赤
自由長(mm)
30
外径(Φmm)
16
ばね定数(N/mm)
52.1
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
8
材質
SWOSC-V相当
種類
中荷重
用途
プレス金型、プラスチック金型に