GPD-440G GRANPOD(グランポッド) グリーン JEJアステージ 76920586 GPD-440G GRANPOD(グランポッド) グリーン JEJアステージ 76920586 GPD-440G GRANPOD(グランポッド) グリーン JEJアステージ 76920586

GRANPOD(グランポッド) グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76920586 品番GPD-440G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×400×380 容量(L)33 用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです 材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン 質量(kg)約2.3 グリーン 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)フタ:100 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)400 収納可能質量(kg)約20 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76920586 GPD-440G 76920577 GPD-440S GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ JEJアステージ 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする