外寸(幅×奥行×高さ)(mm)840×400×380
容量(L)73
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン
質量(kg)約4.1
色グリーン
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ:100
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
外寸法・幅(mm)840
外寸法・高さ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)400
収納可能質量(kg)約40
有効内寸法・奥行(mm)310
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)710