LS-25C ロックストッカー クリア JEJアステージ 76920665 LS-25C ロックストッカー クリア JEJアステージ 76920665 LS-25C ロックストッカー クリア JEJアステージ 76920665 LS-25C ロックストッカー クリア JEJアステージ 76920665 LS-25C ロックストッカー クリア JEJアステージ 76920665

ロックストッカー クリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76920665 品番 LS-25C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き

クリア 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×421×259 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×336×186 質量(kg)約1.9 内容量(L)約13 天板耐荷重(kg)約15 引出し耐荷重(kg)約5 積載荷重(kg)約15(3段まで) 材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン 積載段数(段)3まで RoHS指令(10物質対応)対応 用途同メーカーコンテナボックス#22/#45と積み重ねが可能です。 アズワン品番65-0258-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76920683
2025-12-24
用途:
機械の道具、パーツ等の収納
エイチエエス 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく、社内での管理が容易になりました。

対象商品:
76920665
2024-01-13
用途:
物品保管用

当然ですが、同サイズのバックルコンテナと比較して内寸が小さくなっています。
小さい方(LS-25C)では556などのスプレー缶が立てて入らないのが非常に惜しい。
引き出しは取り外せないのと深さがあるため、奥に入れたものは取り出しにくいです。もう少し引き出せると良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする