LINKMAN
LINKMANの 電源(制御機器)
LINKMANの 変圧・変換
LINKMANの 産業用ACアダプタ
スイッチングACアダプター 縦型 LI-ACGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76933353
品番
LI-ACG-05020D1
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐トラッキング対策済みです。
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
2
プラグ形状
Φ2.1×Φ5.5mm
入力電圧(V)
AC100〜240
規格
【外部電源規制】DOE Level VI 準拠
アズワン品番
4-2036-03