LINKMAN
LINKMANの 電源(制御機器)
LINKMANの 変圧・変換
LINKMANの 産業用ACアダプタ
スイッチングACアダプター 縦型 LI-ACGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76933387
品番
LI-ACG-05030MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐トラッキング対策済みです。
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
3
プラグ形状
microUSB
入力電圧(V)
AC100〜240
規格
【外部電源規制】DOE Level VI 準拠
アズワン品番
4-2036-06