チャバツリー
チャバツリーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
チャバツリーの グラス・食器・カトラリー
チャバツリーの 盛器・盛りかご・台
リムピッド カッティングボード CUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76935566
品番
CU034-1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法(cm)
35×25×2.4
質量(g)
約1015
材質
アカシア
サイズ
L
仕様
手洗い
アズワン品番
63-4174-97