チャバツリー
チャバツリーの キッチン・調理用品
チャバツリーの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
チャバツリーの 調理スプーン・サーバースプーン
ライラ サービングボード レクタングル 革紐付 CUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76935575
品番
CU68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
11×18.3×0.7 (持ち手含む)
質量(g)
約86
材質
チーク
サイズ
S
仕様
手洗い
アズワン品番
63-4174-98