ライラ サービングボード レクタングル 革紐付 CUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76935584 品番CU69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(cm)15.5×25.5×0.8 (持ち手含む) 質量(g)約165 材質チーク サイズM 仕様手洗い アズワン品番63-4174-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする