ワタナベ工業
アルミホイル AFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(120本)
1ケース(120本)
1ケース(60本)
長さ(m)
8
8
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(120本)
注文コード
76936223
品番
AF-25-8
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
飛び出し防止ストッパー付きです。11μmと厚みがあります。紙刃を使用していますので、古紙回収に出せます。
用途
ホイル焼き、食品保存に
幅(cm)
25
長さ(m)
8
厚さ(μm)
11
材質
アルミニウム
材質(刃)
紙刃
アズワン品番
63-4258-91