Scale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76936257 品番EDS-05K
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

DIYやキッチンなどで、様々な計量に使いやすい!!大きいものも計量しやすい大型天板!!風袋(軽量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として軽量物だけの重さを計量することが出来ます。バックライト機能付きオートOFF機能付き中国製

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×160×44 質量(g)430 最大計量(kg)5 計量範囲0.5g〜5kg 表示0.5g単位 精度1,250g以下/±1g、1,250g超え/±1.5g 電源単4形乾電池x2本 タイプ台型 アズワン品番63-5484-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする