ケイアンドアール
ケイアンドアールの 避難用品
ケイアンドアールの その他避難用品
ラリー メーターカウンター K&Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76937797
品番
K&R191610B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm)
48×116
質量(g)
19
材質(本体)
プラスチック
色
ブラック
厚さ(mm)
11
アズワン品番
62-7042-31