プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の PC周辺機器
プロシェア(ナビス/アズワン)の マウス
プロシェア(ナビス/アズワン)の 有線マウス
有線マウス 抗菌仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76941699
品番
Mou-WD
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
IP68の丸洗い可能なマウスです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。
色
ホワイト
寸法(mm)
115×68×42
対応OS
Windows(R)7/8/10
防塵防水性能
IP68
質量(g)
200
解像度
800dpi(光学センサー式)
ボタン仕様
3ボタン
アズワン品番
7-8414-01