曜日別特売
120-160 ステンレスバンド(止め金具付き) タイセイ 76947913

120-160 ステンレスバンド(止め金具付き) タイセイ 76947913
120-160 ステンレスバンド(止め金具付き) タイセイ 76947913
120-160 ステンレスバンド(止め金具付き) タイセイ 76947913

ステンレスバンド(止め金具付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合径(Φmm)(直径)120-160
内容量1個注文コード76947913品番120-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!
豊富なラインナップでさまざまな用途に対応する、オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。

用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7適合径(Φmm)(直径)120-160付属品バンド+止め金具円周(mm)376.8-502.4用
注意
※止め金具の取り外しは不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする