※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×30 ノリ無し コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ 76948078 5×30 ノリ無し コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ 76948078 5×30 ノリ無し コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ 76948078

コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 高さ(mm)30 注文コード76948078 品番5×30 ノリ無し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど60種類から選べます 他の種類を見る

のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

材質発泡ポリエチレン タイプのりなし 幅(mm)目地:5 高さ(mm)30 長さ(mm)1500 用途防水層立上り入隅部など
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする